Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 15A; 32VAC; KFZ,aus Glas; 10,3x38,1mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FSG-15A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     FSG-15A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 32V AC
Nennstrom: 15A
Abschaltfähigkeit: 1kA / 32V DC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 10,3x38,1mm
Sicherung-Aart: aus Glas;KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,9932* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 206,83*
€ 246,1277
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 183,25*
€ 218,0675
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,56*
€ 212,4864
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 173,50*
€ 206,465
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 149,66*
€ 178,0954
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.