Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; NO + NC; 10A; max.250VAC; PG13,5; IP67; VF-SFP1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; NO + NC; 10A; max.250VAC; PG13,5; IP67; VF-SFP1
Endschalter; NO + NC; 10A; max.250VAC; PG13,5; IP67; VF-SFP1
Artikel-Nr.:
     2805-FR554
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     FR 554
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: PIZZATO ELETTRICA
Gehäuseabmessungen: 51,5x30,8x30,8mm
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 20...22mm
Dichtheitsklasse: IP67
Schaltspannung: max. 250V AC
Kontaktstrom max.: 10A
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Anschlüsse: PG13,5
Passendes Zubehör: VF-SFP1
Sensoren-Typ: Endschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.