Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminat; FR4,Epoxidharz; 0,8mm; L: 570mm; W: 510mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FR4510X570X08/3535
Hersteller:
     Bungard
Herst.-Nr.:
     120806Z10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Eurocard
Leiterplatten
Hersteller: BUNGARD
Breite: 510mm
Material: FR4;Epoxidharz
Länge: 570mm
Laminatstärke: 0,8mm
Kupferschichtstärke: 35µm
Platten-Typ: Laminat
Leiterplattenbeschichtung-Art: Kupfer;Lichtempfindliche Oberfläche
Platinenausführung: doppelseitig
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.