Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminat; FR4,Epoxidharz; 0,5mm; L: 570mm; W: 510mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FR4510X570X05/3535
Hersteller:
     Bungard
Herst.-Nr.:
     120106Z10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Eurocard
Leiterplatten
Hersteller: BUNGARD
Breite: 510mm
Material: FR4;Epoxidharz
Länge: 570mm
Laminatstärke: 0,5mm
Kupferschichtstärke: 35µm
Platten-Typ: Laminat
Leiterplattenbeschichtung-Art: Kupfer;Lichtempfindliche Oberfläche
Platinenausführung: doppelseitig
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.