Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminat; FR4,Epoxidharz; 0,5mm; L: 570mm; W: 510mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FR4510X570X05/1818
Hersteller:
     Bungard
Herst.-Nr.:
     120103Z10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Eurocard
Leiterplatten
Hersteller: BUNGARD
Breite: 510mm
Material: FR4;Epoxidharz
Länge: 570mm
Laminatstärke: 0,5mm
Kupferschichtstärke: 18µm
Platten-Typ: Laminat
Leiterplattenbeschichtung-Art: Kupfer;Lichtempfindliche Oberfläche
Platinenausführung: doppelseitig
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.