Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminat; FR4,Epoxidharz; 0,5mm; L: 233mm; W: 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FR4160X233X05/3500
Hersteller:
     Bungard
Herst.-Nr.:
     120106E34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Eurocard
Leiterplatten
Hersteller: BUNGARD
Breite: 0,16m
Material: FR4;Epoxidharz
Länge: 233mm
Laminatstärke: 0,5mm
Kupferschichtstärke: 35µm
Platten-Typ: Laminat
Leiterplattenbeschichtung-Art: Kupfer;Lichtempfindliche Oberfläche
Platinenausführung: einseitig
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.