Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 3A; 250ns; SMC; Ufmax: 1,3V; Ir: 5uA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 3A; 250ns; SMC; Ufmax: 1,3V; Ir: 5uA
Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 3A; 250ns; SMC; Ufmax: 1,3V; Ir: 5uA
Artikel-Nr.:
     2805-FR3J-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     FR3J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
IR Emitter
IR-Led
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 15A
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 250ns
Strom im max. Impuls: 100A
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Diode, SMD-Diode, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,405*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,081* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.