Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; NC x2; 10A; max.250VAC; PG11; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; NC x2; 10A; max.250VAC; PG11; IP67
Endschalter; NC x2; 10A; max.250VAC; PG11; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-FR1131-GA
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     FR 1131-GA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: PIZZATO ELETTRICA
Gehäuseabmessungen: 51,5x30,8x30,8mm
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 20...22mm
Dichtheitsklasse: IP67
Schaltspannung: max. 250V AC
Kontaktstrom max.: 10A
Ausgangskonfiguration: NC x2
Anschlüsse: PG11
Passendes Zubehör: VF-SFP1
Sensoren-Typ: Endschalter
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.