Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; NC x2; 10A; max.250VAC; IP67; Anz.Öffnung.Mont: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; NC x2; 10A; max.250VAC; IP67; Anz.Öffnung.Mont: 2
Endschalter; NC x2; 10A; max.250VAC; IP67; Anz.Öffnung.Mont: 2
Artikel-Nr.:
     2805-FR-1651-S1
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     FR 1651-S1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: PIZZATO ELETTRICA
Gehäuseabmessungen: 51,5x30,8x30,8mm
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 20...22mm
Dichtheitsklasse: IP67
Schaltspannung: max. 250V AC
Kontaktstrom max.: 10A
Ausgangskonfiguration: NC x2
Passendes Zubehör: VF-SFP1
Sensoren-Typ: Endschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.