Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷0,8m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷0,8m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷0,8m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON
Artikel-Nr.:
     2805-FPDK07P6901
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     FPDK 07P6901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Hersteller: BAUMER
Betriebstemperatur: -20...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Äußere Abmessungen: 8x17,8x12,6mm
Betriebsstrom max.: 0,1A
Reaktions-Art: Spiegelung mit Reflektoren
Bereich: 0...0,8m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensoreneigenschaften: Der Reflektor ist separat erhältlich.
Zusatzfunktionen: Teach-in
Reaktionszeit: <0,5ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BAUMER ELE:
BAUMER ELE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,19*
€ 279,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,09*
€ 277,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,58*
€ 262,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,19*
€ 252,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,71*
€ 225,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.