Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
LWL Patchkabel
>
LWL Patchkabel SC Stecker auf LC Stecker
>
Artikel
LWL-Patchkabel; OM4; LC/UPC,SC/UPC; 2m; LSZH; rosafarben
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2805
Artikel-Nr.:
2805-FP4LS02
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
FP4LS02
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Hersteller:
LOGILINK
Material für Leitungsisolation:
LSZH
Farbe der Isolierung:
rosafarben
Kabellänge:
2m
Verbindungskabel-Typ:
LWL-Patchkabel
Bauart Kabel/Anschluss:
LC/UPC;SC/UPC
Leitungsaußendurchmesser:
2mm
Ausführung:
duplex;Multimode (MM)
LWL Kategorie:
OM4
Steckverbinder Farbe:
grau
Lichtwellenleiter Größe:
50/125µm
Ausführung der Fasern:
MMF OM4
Art des Materials:
halogenfrei
... >
Lager 2805
>
Verbindungskabel
>
Lichtwellenleiterpatchkabel und pigtails
Weitere Suchbegriffe:
Patchkabel LWL
,
LWL Patchkabel SC Stecker auf LC Stecker
,
LWL Patchkabel SC Stecker auf ST Stecker
,
LWL Patchkabel ST Stecker auf LC Stecker
,
lwl patchkabel om4 2m lc/sc
,
lwl patchkabel sc stecker auf lc stecker
,
lwl patchkabel st stecker auf lc stecker om4
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
5 Tage
1329
€ 9,90*
ab € 2,85*
€ 4,39*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 3,14*
€ 5,71*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 6,80*
€ 12,52*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,63*
€ 20,65*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink 0.5m LC-SC Glasfaserkabel 0,5 m OM4 Violett
LogiLink
FP4LS00
ab € 2,69*
Sonstiges
LogiLink 1m LC-SC Glasfaserkabel OM4 Pink
LogiLink
FP4LS01
ab € 2,95*
Sonstiges
LogiLink 3m LC-SC Glasfaserkabel OM4 Pink
LogiLink
FP4LS03
ab € 3,99*
Sonstiges
LogiLink 5m LC-SC Glasfaserkabel OM4 Pink
LogiLink
FP4LS05
ab € 5,02*
Sonstiges
LogiLink 7.5m LC-SC Glasfaserkabel 7,5 m OM4 Pink
LogiLink
FP4LS07
ab € 6,45*
Sonstiges
LogiLink LC/SC, 10 m Glasfaserkabel OM4 Pink
LogiLink
FP4LS10
ab € 7,75*
Sonstiges
LogiLink LC/SC, 15 m Glasfaserkabel OM4 Pink
LogiLink
FP4LS15
ab € 10,38*
Sonstiges
LogiLink LC/SC, 20 m Glasfaserkabel OM4 Pink
LogiLink
FP4LS20
ab € 12,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen