Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel; OM4; LC/UPC,beiderseitig; 75m; LSZH; rosafarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL-Patchkabel; OM4; LC/UPC,beiderseitig; 75m; LSZH; rosafarben
LWL-Patchkabel; OM4; LC/UPC,beiderseitig; 75m; LSZH; rosafarben
Artikel-Nr.:
     2805-FP4LC75
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FP4LC75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Hersteller: LOGILINK
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: rosafarben
Kabellänge: 75m
Verbindungskabel-Typ: LWL-Patchkabel
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;LC/UPC
Leitungsaußendurchmesser: 2mm
Ausführung: duplex;Multimode (MM)
LWL Kategorie: OM4
Steckverbinder Farbe: grau
Lichtwellenleiter Größe: 50/125µm
Ausführung der Fasern: MMF OM4
Art des Materials: halogenfrei
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
€ 9,90*
ab € 45,58*
€ 61,21*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 64,82*
€ 106,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.