Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel; OM3; LC/UPC,SC/UPC; 7,5m; LSZH; türkis; ØLeitg: 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Patchkabel; OM3; LC/UPC,SC/UPC; 7,5m; LSZH; türkis; ØLeitg: 2mm
LWL-Patchkabel; OM3; LC/UPC,SC/UPC; 7,5m; LSZH; türkis; ØLeitg: 2mm
Artikel-Nr.:
     2805-FP3LS07
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FP3LS07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Hersteller: LOGILINK
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: türkis
Kabellänge: 7,5m
Verbindungskabel-Typ: LWL-Patchkabel
Bauart Kabel/Anschluss: LC/UPC;SC/UPC
Leitungsaußendurchmesser: 2mm
Ausführung: duplex;Multimode (MM)
LWL Kategorie: OM3
Steckverbinder Farbe: grau
Lichtwellenleiter Größe: 50/125µm
Ausführung der Fasern: MMF OM3
Art des Materials: halogenfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.