Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; transparent; 54÷88°; H: 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; transparent; 54÷88°; H: 7mm
Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; transparent; 54÷88°; H: 7mm
Artikel-Nr.:
     2805-FP11429
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FP11429_LISA2-WWW-PIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Gehäusematerial: Polycarbonat
Gehäusefarbe: schwarz
Befestigung: Clips;Kleber
Material: Plexiglas PMMA
Durchmesser: 10mm
Höhe: 7mm
Anwendung: LED CREE;LED OSRAM;LED SEOUL;LED SAMSUNG;LED LUMILEDS;LUXEON A;LUXEON Rebel ES;LUXEON Z;XD16;XP-E;XB-D;XP-G;LH181B;Synios P2720;SFH 4715AS;XQ-E;Z5
Leuchtwinkel: 54...88°
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: LISA2
Form: rund
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,27*
€ 3,01*
2
€ 8,95*
ab € 2,45*
€ 4,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumileds
LXZ1-PB01
ab € 1,10*
Zubehör
Lumileds
LXZ1-PR01
ab € 1,06*
Zubehör
Lumileds
LXZ1-PE01
ab € 2,14*
Zubehör
Lumileds
LXZ1-4070
ab € 1,56*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.