Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel; OS2; LC/UPC,SC/UPC; 5m; LSZH; gelb; ØLeitg: 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL-Patchkabel; OS2; LC/UPC,SC/UPC; 5m; LSZH; gelb; ØLeitg: 2mm
LWL-Patchkabel; OS2; LC/UPC,SC/UPC; 5m; LSZH; gelb; ØLeitg: 2mm
Artikel-Nr.:
     2805-FP0LS05
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FP0LS05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Hersteller: LOGILINK
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: gelb
Kabellänge: 5m
Verbindungskabel-Typ: LWL-Patchkabel
Bauart Kabel/Anschluss: LC/UPC;SC/UPC
Leitungsaußendurchmesser: 2mm
Ausführung: duplex;Singlemode (SM)
LWL Kategorie: OS2
Steckverbinder Farbe: blau
Lichtwellenleiter Größe: 9/125µm
Ausführung der Fasern: SMF G652D
Art des Materials: halogenfrei
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
130 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 3,36*
€ 5,18*
€ 5,50*
ab € 3,70*
€ 6,53*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 6,85*
€ 12,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FP0LS03
ab € 3,10*
Sonstiges
LogiLink
FP0LS07
ab € 4,07*
Sonstiges
LogiLink
FP0LS01
ab € 2,81*
Sonstiges
LogiLink
FP0LS10
ab € 4,07*
Sonstiges
LogiLink
FP0LS02
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.