Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel; OS2; LC/UPC,beiderseitig; 75m; LSZH; gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL-Patchkabel; OS2; LC/UPC,beiderseitig; 75m; LSZH; gelb
LWL-Patchkabel; OS2; LC/UPC,beiderseitig; 75m; LSZH; gelb
Artikel-Nr.:
     2805-FP0LC75
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FP0LC75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Hersteller: LOGILINK
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: gelb
Kabellänge: 75m
Verbindungskabel-Typ: LWL-Patchkabel
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;LC/UPC
Leitungsaußendurchmesser: 2mm
Ausführung: duplex;Singlemode (SM)
LWL Kategorie: OS2
Steckverbinder Farbe: blau
Lichtwellenleiter Größe: 9/125µm
Ausführung der Fasern: SMF G652D
Art des Materials: halogenfrei
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 13,34*
€ 18,92*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 19,07*
€ 35,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.