Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel; OS2; E2000/APC,LC/APC; 7,5m; LSZH; gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Patchkabel; OS2; E2000/APC,LC/APC; 7,5m; LSZH; gelb
LWL-Patchkabel; OS2; E2000/APC,LC/APC; 7,5m; LSZH; gelb
Artikel-Nr.:
     2805-FP0EL07
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FP0EL07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Hersteller: LOGILINK
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: gelb
Kabellänge: 7,5m
Verbindungskabel-Typ: LWL-Patchkabel
Bauart Kabel/Anschluss: E2000/APC;LC/APC
Leitungsaußendurchmesser: 3mm
Ausführung: duplex;Singlemode (SM)
LWL Kategorie: OS2
Steckverbinder Farbe: grün
Lichtwellenleiter Größe: 9/125µm
Ausführung der Fasern: SMF G657A2
Art des Materials: halogenfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.