Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; rot; SMA; 5800MHz; 35x62mm; 50Ω; Antenne: WiFi; 3dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; rot; SMA; 5800MHz; 35x62mm; 50Ω; Antenne: WiFi; 3dBi
Antenne; rot; SMA; 5800MHz; 35x62mm; 50Ω; Antenne: WiFi; 3dBi
Artikel-Nr.:
     2805-FOXEER5.8G/3-R
Hersteller:
     Emax Hausgeräte
Herst.-Nr.:
     EMX-1757-RED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: EMAX
Farbe: rot
Steckverbinder-Art: SMA
Impedanz: 50Ω
Frequenz: 5,8GHz
Polarisierung: kreisförmig
Abmessungen: 35x62mm
Antennen-Art: WiFi
Antennen-Energiegewinn: 3dBi
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Zubehörtyp RC: Antenne
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EMAX:
EMAX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.