Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; einphasig; 250VAC; Cx: 33nF; Cy: 2,2nF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaffner FN410 EMV-Filter, 250 V ac, 3A, Leiterplattenmontage, Pin, 1-phasig 373 mA / 400Hz Two Stage Zustände
Schaffner FN410 EMV-Filter, 250 V ac, 3A, Leiterplattenmontage, Pin, 1-phasig 373 mA / 400Hz Two Stage Zustände
Artikel-Nr.:
     2805-FN410-3-02
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN410-3-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Hersteller: SCHAFFNER
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...100°C
Gehäuseabmessungen: 72x33x19mm
Ausgänge: 5pin
Betriebsspannung: 250V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Leck strom: 373µA
Induktivität: 2mH
Betriebsstrom max.: 3A
Kapazität Cx: 33nF
Kapazität Cy: 2,2nF
Filter-Art: einphasig
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
125
€ 5,90*
ab € 18,51*
€ 22,12*
1 Tag
73
1
€ 14,99*
ab € 18,42*
€ 29,34*
1
€ 8,95*
ab € 18,57*
€ 32,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 2.765,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.