Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; einphasig; 250VAC; Cx: 100nF; Cy: 2,2nF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-FN406-0.5-02
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN406-0.5-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Hersteller: SCHAFFNER
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...100°C
Widerstand: 1MΩ
Gehäuseabmessungen: 45x15x28mm
Ausgänge: 5pin
Betriebsspannung: 250V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Leck strom: 373µA
Induktivität: 24mH
Betriebsstrom max.: 0,5A
Kapazität Cx: 0,1µF
Kapazität Cy: 2,2nF
Filter-Art: einphasig
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,59*
€ 12,69*
€ 6,90*
ab € 6,71*
€ 13,13*
€ 4,00*
ab € 8,61*
€ 13,13*
1 Tag
68
€ 14,99*
ab € 7,72*
€ 14,07*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 9,77*
€ 14,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.