Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; einphasig; 250VAC; Cx: 100nF; Cy: 2,2nF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-FN402-2.5-02
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN402-2.5-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Hersteller: SCHAFFNER
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...100°C
Widerstand: 1MΩ
Gehäuseabmessungen: 45x28x16,5mm
Ausgänge: 5pin
Betriebsspannung: 250V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Leck strom: 373µA
Induktivität: 2mH
Betriebsstrom max.: 2,5A
Kapazität Cx: 0,1µF
Kapazität Cy: 2,2nF
Filter-Art: einphasig
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
200
€ 5,90*
ab € 7,26*
€ 9,11*
2 Tage
184
1
€ 14,99*
ab € 6,22*
€ 14,38*
1
€ 8,95*
ab € 6,60*
€ 15,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 1.822,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.