Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; einphasig; 250VAC; Cx: 330nF; Cy: 2,2nF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-FN2090-4-06
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2090-4-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Hersteller: SCHAFFNER
Montage: schraubbar
Betriebstemperatur: -25...100°C
Widerstand: 470kΩ
Gehäuseabmessungen: 85x54x30,3mm
Ausgänge: Verbinder 6,3mm
Betriebsspannung: 250V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Leck strom: 0,45mA
Induktivität: 14mH
Betriebsstrom max.: 4A
Kapazität Cx: 0,33µF
Kapazität Cy: 2,2nF
Filter-Art: einphasig
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 20,08*
€ 24,60*
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 22,04*
€ 26,87*
1 Tag
48
1
€ 14,99*
ab € 19,72*
€ 30,52*
1 Tag
19
1
Frei Haus
ab € 23,09*
€ 41,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 537,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,221*
Zubehör
TE Connectivity
640905-1
ab € 0,2516*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 10,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.