Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; einphasig; 250VAC; Cx: 1uF; Cy: 4,7nF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaffner FN2080 EMV-Filter, 250 V AC/DC, 10A, Gehäusemontage 8.6W, Flachstecker 0,734 mA / 400Hz Two Stage Zustände
Artikel-Nr.:
     2805-FN2080-10-06
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2080-10-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
:
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
20
€ 6,90*
ab € 2,046*
€ 2,823*
20
Frei Haus
ab € 43,68*
€ 43,68*
1
Frei Haus
ab € 32,69*
€ 49,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,823*
€ 3,35937
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,653*
€ 3,15707
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,526*
€ 3,00594
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,046*
€ 2,43474
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 56,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.