Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; einphasig; 250VAC; 470nF; 680kΩ; 8mH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-FN2030Z-10-06
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2030Z-10-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filtergehäuse
Hersteller: SCHAFFNER
Montage: schraubbar
Betriebstemperatur: -25...100°C
Widerstand: 680kΩ
Gehäuseabmessungen: 85x54x30,3mm
Ausgänge: Verbinder 6,3mm
Betriebsspannung: 250V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Leck strom: 0,66mA
Induktivität: 8mH
Betriebsstrom max.: 10A
Kapazität Cx: 0,47µF
Filter-Art: einphasig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
50
€ 5,90*
ab € 20,85*
€ 22,65*
50
Frei Haus
ab € 21,70*
€ 23,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.132,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.