Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rund; Silikon; transparent; Farbe: schwarz; H: 23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linse für LED; rund; Silikon; transparent; Farbe: schwarz; H: 23mm
Linse für LED; rund; Silikon; transparent; Farbe: schwarz; H: 23mm
Artikel-Nr.:
     2805-FN14720
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FN14720_STELLA-FRESNEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Halter
LED-Linsen
LED-Optiken
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Gehäusematerial: Polyamid
Gehäusefarbe: schwarz
Befestigung: Montageöffnung ohne Gewinde
Material: Silikon
Durchmesser: 90mm
Höhe: 23mm
Anwendung: LED CITIZEN;LED BRIDGELUX;LED CREE;LED TRIDONIC;LED OSRAM;LED PHILIPS;LED SEOUL;LED LUMINUS;LED LUMILEDS;Bridgelux V10 GEN7;Bridgelux V13 GEN7;MJT COB LES 14.5;Bridgelux V22 GEN7;Bridgelux VERO SE 13;Bridgelux VERO SE 18;Bridgelux VERO29;CXA/B 30xx;LUXEON CoB 1208;LUXEON CoB 1216;MJT COB LES 22;Soleriq S19;Bridgelux V18 GEN7;Bridgelux VERO SE 29;Soleriq P13;Fortimo SLM 1211 L19 G6 Poke-In;SLE G5 LES19;SLE G5 LES23
Passendes Zubehör: CXM-22;CLL04x;CLU04x;CLL05x;CLU05X
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: STELLA
Form: rund
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 12,57*
€ 16,13*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 8,75*
€ 17,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 45 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.