Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn; max.63bar; säurebständiger Stahl AISI 316; PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FMZK2-12
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     FMZK2 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: 180°C
Gehäuse-Material: säurebständiger Stahl AISI 316
Maß A: 56mm
Größe L: 105mm
Größe S: 24,5mm
Anwendung: Flüssigkeiten;Gase
Betriebsdruck: max. 63bar
Maß B: 50mm
Dichtungsmaterial: PTFE
Pneumatikmodul-Typ: Kugelhahn
Größe D: 15mm
Eingangsgewinde: G 1/2" innen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.