Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn; max.63bar; säurebständiger Stahl AISI 316; PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FMZK2-114
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     FMZK2 114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: 180°C
Gehäuse-Material: säurebständiger Stahl AISI 316
Maß A: 87mm
Größe L: 150mm
Größe S: 46,5mm
Anwendung: Flüssigkeiten;Gase
Betriebsdruck: max. 63bar
Maß B: 74mm
Dichtungsmaterial: PTFE
Pneumatikmodul-Typ: Kugelhahn
Größe D: 32mm
Eingangsgewinde: G 1 1/4" innen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.