Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 60A; 32VDC; KFZ; 12,2x14,2x27,3mm; JAPVAL


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FMX-I-60A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     FMX-I-60A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: gelb
Nennspannung: 32V DC
Nennstrom: 60A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 12,2x14,2x27,3mm
Herstellerserie: JAPVAL
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,60*
€ 73,304
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,60*
€ 63,784
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,02*
€ 61,9038
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,38*
€ 59,9522
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,49*
€ 57,7031
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,72*
€ 48,4568
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.