Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 3,15A; 250VAC; THT; TR5; Kupferlegierung; FMR


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FMR-3.15A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     FMR-3.15A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
pcb sicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 250V AC
Ausgangsraster: 5,08mm
Nennstrom: 3,15A
Ausgänge: Leitung x2
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Abschaltfähigkeit: 50A / 250V AC
I2t Energie: 1,9A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: TR5
Durchmesser der Ausgänge: 0,5mm
Verpackungs-Art: unverpackt;Beutel
Herstellerserie: FMR
Sicherung-Aart: Mini
Ausschaltcharakteristika: 2In: max 10s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.325,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,32511* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.652,46*
€ 1.966,4274
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.447,59*
€ 1.722,6321
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.397,94*
€ 1.663,5486
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.359,21*
€ 1.617,4599
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.325,11*
€ 1.576,8809
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.