Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; dreiphasig; 480VAC; schraubbar; 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; dreiphasig; 480VAC; schraubbar; 16A
Filter: Entstörkondensator; dreiphasig; 480VAC; schraubbar; 16A
Artikel-Nr.:
     2805-FMAD-0931-1610
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     FMAD-0931-1610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Hersteller: SCHURTER
Montage: schraubbar
Betriebstemperatur: -25...100°C
Gehäuseabmessungen: 181x116x61mm
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Betriebsspannung: 480V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Betriebsstrom max.: 16A
Filter-Art: dreiphasig
Anzahl der Pole: 1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 89,61*
€ 114,53*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 89,74*
€ 114,66*
Frei Haus
ab € 149,16*
€ 209,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
1210-4S-230
ab € 284,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.