Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter FMAD Entstörfilter, 480 V ac, 16A, Schraubmontage 15.4W, Schraub, 3-phasig > 5 mA / 50 → 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7824162
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     FMAD-0931-1610
EAN/GTIN:
     5059039766284
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Nennstrom max. = 16A
Betriebsspannung max. = 480 V ac
Montageart = Schraubmontage
Anschlussart = Schraub
Anzahl der Phasen = 3
Serie = FMAD
Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz
Länge = 217mm
Tiefe = 116mm
Höhe = 61mm
Abmessungen = 217 x 116 x 61mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 15mΩ
Leistungsverlust = 15.4W

Serie FMAD. Einstufiger Filter mit Metallgehäuse für Chassismontage, 3 Phasen + Neutral Nennspannung: 275 bis 480 V ac, 50/60 Hz, hohe Dämpfung Geeignet für Geräte gemäß IEC/EN 60950
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
16A
Betriebsspannung max.:
480 V ac
Montageart:
Schraubmontage
Anschlussart:
Schraub
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
FMAD
Betriebsfrequenz:
50 → 60Hz
Länge:
217mm
Tiefe:
116mm
Höhe:
61mm
Abmessungen:
217 x 116 x 61mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
15mΩ
Leistungsverlust:
15.4W
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 3-Phasig, netzentstörfilter 3 phasen, netzentstörfilter, netzentstörfilter 16 a, 7824162, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Schurter, FMAD09311610, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 89,62*
€ 114,14*
Frei Haus
ab € 89,65*
€ 114,20*
Lager 108
Frei Haus
ab € 150,12*
€ 209,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,16*
€ 248,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,28*
€ 241,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,44*
€ 221,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,21*
€ 200,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,12*
€ 178,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
1210-4S-230
ab € 284,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.