Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserwasserwaage; Genau.Maß: ≤3mm @ 0÷10m; Bereich: 60m; 130/180°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserwasserwaage; Genau.Maß: ≤3mm @ 0÷10m; Bereich: 60m; 130/180°
Laserwasserwaage; Genau.Maß: ≤3mm @ 0÷10m; Bereich: 60m; 130/180°
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-PLS180GRBP/SYS
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     PLS 180G RBP SYS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Laser-Wasserwaage
Laserwasserwaage
Hersteller: FLUKE
Betriebstemperatur: -10...50°C
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x3;Akku Li-Ion PLS RBP5 3,6V 5200mAh x1
Dichtheitsklasse: IP54
Äußere Abmessungen: 116x64x104mm
Setinhalt: Ladegerät;Laserwasserwaage PLS 180G;Magnetische reflektierende Laser-Zieltafel für grünen Laser PLS GRT4;Schutzhülle PLS-60573;Stativ PLS FS;Magnetischer Halter PLS MLB;Wand-/Deckenhalter PLS UB9;Laserliniendetektor für grüne Laserstrahlen mit Griff PLS SLD Green
Werkzeug-Typ: Laserwasserwaage
Betriebsdauer: 12h
Bereich: 60m
Messgenauigkeit: ≤3mm @ 0...10m
Laserklasse: 2
Horizontaler/vertikaler Leuchtwinkel: 130/180°
Eigenschaften der Werkzeuge: automatische Nivellierung;grüner Laser
Herstellergarantie (Monate): 36
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x3;Akku Li-Ion PLS RBP5 3,6V 5200mAh x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 431,00*
€ 490,30*
Frei Haus
ab € 446,09*
€ 490,31*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 456,06*
€ 501,09*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 462,17*
€ 505,44*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 486,86*
€ 532,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,57*
€ 633,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,21*
€ 626,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,18*
€ 602,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,17*
€ 594,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,86*
€ 579,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.