| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4455459 Herst.-Nr.: PLS-180G-RBP-SYS EAN/GTIN: 0095969917575 |
| |
|
| | |
| Die neuen PLS 6 und PLS 180 Lasernivelliergeräte mit rotem und grünem Laser bieten die Langlebigkeit und Präzision, die Sie von PLS, einem Fluke Unternehmen erwarten. Wir haben das Modell PLS 4 mit rotem Laser durch PLS 6 ersetzt, in einer roten und einer grünen Version. Das schnell stabilisierende/selbstnivellierende Pendel sorgt sofort für genaue Punktund Linienreferenzen. Darüber hinaus verfügen diese Produkte über eine Pendelsperre, um den Laser während des Transports oder bei möglichem Fall zu sichern. Breite: 64 mm, Höhe: 104 mm, Gehäusefarbe: sonstige, Gewicht: 0,6 kg, Messwertspeicher: false, mit Fernbedienung: false, Schnittstelle: false, Sichtbare Signalstrecke: true, Länge der Signalstrecke: 15 m, Rotierende Signalstrecke: false, Länge: 116 mm, Genauigkeit: 0,3 mm/m, Wellenlänge des Sensors: 525 nm, Schutzart (IP): IP54, Batterieart: Lithium-Ionen, Laserklasse: Klasse 2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | FLUKE Deutschland GmbH | Produkt Typ: | PLS-180G-RBP-SYS | Ident Code: | 5116093 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 430,36* | € 497,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 445,21* | € 497,74* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 455,08* | € 509,18* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 459,90* | € 513,80* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 480,42* | € 536,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|