Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tester: berührungsloser Spannungsdetektor; 90÷600VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tester: berührungsloser Spannungsdetektor; 90÷600VAC
Tester: berührungsloser Spannungsdetektor; 90÷600VAC
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-LVD2
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE LVD2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer fluke
spannungsprüfer
Hersteller: FLUKE
Entspricht Norm: EN 61010;CAT IV 600V
Abtaster-Typ: berührungsloser Spannungsdetektor
Zusatzfunktionen: Taschenlampe mit weißer LED Diode
Messgerät-Eigenschaften: optische Signalisierung der aufgedeckten Spannungsleitung (blau);optische Signalisierung der aufgedeckten Stromquelle (rot)
Aufgedeckter Spannungsbereich: 90...600V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 47,31*
€ 62,63*
1 Tag
25
€ 14,99*
ab € 48,46*
€ 63,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fluke
2432967
ab € 31,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.