Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Zangenadapter AC; ØLeitg: 170mm; I AC: 60A,600A,6kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexibler Zangenadapter AC; ØLeitg: 170mm; I AC: 60A,600A,6kA
Flexibler Zangenadapter AC; ØLeitg: 170mm; I AC: 60A,600A,6kA
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-I6000FLEX24
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE I6000SFLEX-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Hersteller: FLUKE
Mess Zubehörs-Typ: flexibler Zangenadapter AC
Messgenauigkeit: ±1%
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 170mm
Messung: Strom AC
AC Strommessbereich: 600A;60A;6kA
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 842,14*
€ 924,59*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 786,53*
€ 958,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 924,59*
€ 1.100,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 898,45*
€ 1.069,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 873,71*
€ 1.039,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 856,67*
€ 1.019,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,14*
€ 1.002,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.