Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromtastkopf, BNC-Stecker, Flexible Stromzange, 6 kA, 6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1441506
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE I6000S FLEX-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Seitenanschluss Messgerät: BNC-Stecker
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Oszilloskope, Digitalmultimeter, Rekorder &, Datenlogger von Fluke
  • Strombereich, min.: 6 A
  • Seitenanschluss Tastkopf: Flexible Stromzange
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Strombereich, max.: 6 kA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, fluke stromzangenadapter, stromzangen adapter, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, FLUKE, FLUKE I6000S FLEX-24, 1441506, 144-1506
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 842,41*
    € 919,58*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 788,02*
    € 953,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 953,19*
    € 1.134,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 923,16*
    € 1.098,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 862,45*
    € 1.026,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 802,40*
    € 954,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 788,02*
    € 937,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.