Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pyrometer; LCD; -30÷500°C; Genau.(IR): ±1,5%,±1,5°C; ε: 0,1÷1; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pyrometer; LCD; -30÷500°C; Genau.(IR): ±1,5%,±1,5°C; ε: 0,1÷1; IP54
Pyrometer; LCD; -30÷500°C; Genau.(IR): ±1,5%,±1,5°C; ε: 0,1÷1; IP54
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-62MAX
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 62 MAX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Hersteller: FLUKE
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x1
Dichtheitsklasse: IP54
Äußere Abmessungen: 175x85x75mm
Resistenz gegenüber: Fallhöhe 3m
Beleuchtung: ja
Messeinheit: °C;°F
Messgerät-Eigenschaften: Laserstrahl;MIN/MAX/DIF/AVG Funktion
Messgeräte-Typ: Pyrometer
Gewicht mit Batterie: 255g
Optische Auflösung: 10:1
Reaktionszeit: <0,5s
Berührungsloser gemessener Temperaturmessbereich: -30...500°C
Emissionswert: 0,1...1
Typische Entfernung zum Messpunkt: ≤1,5m
Messung: berührungslose Temperaturmessung (IR)
Auflösung der berührungslos gemessenen Temperaturmessung: 0,2°C
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x1
Messgenauigkeit der berührungslos Temperaturmessung: ±1,5%;±1,5°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 104,23*
€ 118,50*
€ 5,00*
ab € 105,97*
€ 121,46*
Frei Haus
ab € 103,78*
€ 122,46*
€ 3,50*
ab € 108,61*
€ 123,96*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 117,15*
€ 133,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,36*
€ 158,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,06*
€ 157,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,38*
€ 151,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,65*
€ 147,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,15*
€ 139,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
179
ab € 394,38*
Zubehör
Fluke
2837806
ab € 479,98*
Zubehör
Fluke
FLUKE 62 MAX+
ab € 119,65*
Zubehör
Fluke
659612
ab € 156,96*
Zubehör
Fluke
1592901
ab € 261,96*
Zubehör
Fluke
1592874
ab € 340,83*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,34*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,33*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,69*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.