Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; Software: Fluke View Forms


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fluke 289 Multimeter Elektronik 22.2 x 10.2 x 6cm
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-289/FVF/IR3000
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLK-289/FVF/IR3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Messgerätesatz
Hersteller: FLUKE
Passendes Zubehör: POM-6173A;POM-7519A;POM-5899A;FLK-80BK-A;FLK-80PJ-1;FLK-80PJ-9;FLK-80PJ-EXT;FLK-80PK-1;FLK-80PK-11;FLK-80PK-22;FLK-80PK-24;FLK-80PK-25;FLK-80PK-26;FLK-80PK-27;FLK-80PK-3A;FLK-80PK-8;FLK-80PK-9;FLK-80PR-60;FLK-80PT-EXT;FLK-80T-150UA
Standardausstattung: Tropfensonde Typ K FLK-80BK-A;Krokodilklemmen FLK-AC72;Halter für Sonden;Magnetriemen FLK-TOOLPAK;PC Verbindungskabel;Messkabel FLK-TL175;FLK-C280 weiche Schutzhülle;digitaler Multimeter FLK-289;FLK-IR3000FC
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x6
Software: Fluke View Forms
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.045,16*
€ 1.116,96*
Frei Haus
ab € 1.067,42*
€ 1.119,77*
Frei Haus
ab € 1.049,01*
€ 1.128,55*
Frei Haus
ab € 1.081,00*
€ 1.136,38*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.173,35*
€ 1.221,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.221,87*
€ 1.454,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.214,53*
€ 1.445,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.192,14*
€ 1.418,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.177,49*
€ 1.401,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.173,35*
€ 1.396,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,47*
Zubehör
Storacell
12AAOR
€ 9,69*
Zubehör
Storacell
12AATB
€ 9,71*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
€ 8,65*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
€ 8,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.