Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 289 Multimeter Elektronik 22.2 x 10.2 x 6cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fluke 289 Multimeter Elektronik 22.2 x 10.2 x 6cm
Artikel-Nr.:
     108EL-1212504
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLK-289/FVF/IR3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Modellnummer = 289
Anwendung = Elektronik
Abmessungen = 22.2 x 10.2 x 6cm

Multimeter Fluke 289, Fluke ir3000 FC-Steckverbinder, 1 Satz TL71-Messleitungen, 1 Satz Krokodilklemmen AC175, 1 Satz Prüfspitzenkappen, 1 Satz Ampere-Klinkenstecker, 6 AA-Batterien, Benutzerhandbuch auf CD, FVF-SC2-Software und Kabel, magnetische TPAK-Aufhängung, Thermoelementsonde 80BK-A und C280-Tasche. Multimeter Fluke 289 mit ir3000 FC-Steckverbinder und FVF-Software. Sparen Sie Geld mit dem Kauf des Multimeters Fluke 289 und dem IR3000 FC Connector Fluke CONNECT™ in diesem kosteneffizienten Paket. Multimeter Fluke 289 mit integriertem Datenlogger und Trendapture™-Funktion zum Aufspüren schwer messbarer, unregelmäßiger Probleme oder zum Überwachen von Geräten mit beliebigen Funktionen. FlukeView Forms ermöglichen das Dokumentieren, Speichern und Analysieren einzelner Messwerte und einer Reihe von Messungen. FVF ermöglicht Ihnen die Überlagerung Ihrer protokollierte Daten von 6 m oder 6 Zeitperioden, um Ursache-Wirkungs-Beziehungen zu finden, oder zur Zustandsüberwachung. Fluke 289 ist die nächste Generation von industriellen Hochleistungs-Multimetern mit Protokollierfunktion zum Lösen komplexer Probleme. Kompatibel mit IR-Steckverbinder Fluke ir3000 FC, sodass Sie Live-Messungen auf iOS- oder Android-Geräten über die mobile App Fluke Connect freigeben können. Das 289/FVF-Kombo-Kit bietet Ihnen eine praktische und erschwingliche Durchführung geplanter Wartungsarbeiten. Typische Anwendungen:. Elektronik, Anlagenautomatisierung, Stromverteilung und elektromechanische Geräte. Eigenschaften und Vorteile. Jetzt kompatibel mit der mobilen App Fluke Connect und allen Fluke FC-fähigen Testtools Zeigen Sie Ihrem Team das, was Sie sehen, sofort mit einem ShareLive™-Videoanruf mithilfe der mobilen App Fluke Connect und ir3000 FC-Wireless-Steckverbinder TrendCapture zeigt die protokollierte Datensitzung grafisch an Auswählbarer AC-Filter (Glättungsmodus) hilft bei der Anzeige eines gleichmäßigeren Messwerts, wenn sich das Eingangssignal schnell verändert oder rauscht Einstellbare Aufzeichnung und automatisch gespeicherte Schwellenwerte, geben Sie eine prozentuale Veränderung der Messwerte an, mit denen ein neues Ereignis beginnt Große 1/4 VGA-Punktmatrixanzeige bis 50000 mit weißer Hintergrundbeleuchtung Protokollfunktion mit erweiterter Speicherkapazität für unbeaufsichtigte Überwachung von Signalen im Zeitablauf Speichern Sie mehrere Protokollierungssitzungen, bevor ein PC/Download notwendig ist Zwei-Klemmen-50-Ω-Bereich mit 1 mΩ Auflösung, 10 mA Quellenstrom Mit Tiefpassfilter für eine genaue gleichzeitige Spannungs- und Frequenzmessung bei Motorantrieben mit einstellbarer Drehzahl und anderen elektrischen, rauschintensiven Geräten Niedrige Impedanzspannungsfunktion für die Beseitigung von Geisterspannungen, wird auch für die Prüfung auf das Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein von Spannung empfohlen Integrierte Hilfebildschirme für die Messfunktionen Echtzeituhr für automatische Zeitstempelung von gespeicherten Messwerten Relativmodus, um den Messleitungswiderstand bei Messungen niedriger Widerstände oder Kapazitätsmessungen zu berücksichtigen Echteffektivmessung von Wechselspannung und -strom für präzise Messungen bei nichtlinearen Signalen Messung von bis zu 10 A (20 A für 30 Sekunden) 100 mF Kapazitätsbereich Erfassung des Spitzenwerts zur Aufzeichnung von transienten Vorgängen bis zu 250 μs Optionale magnetische Aufhängung für leichte Aufstellung und Anzeige
Weitere Informationen:
Modellnummer:
289
Anwendung:
Elektronik
Abmessungen:
22.2 x 10.2 x 6cm
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter fluke, multimeter, 1212504, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Multimeter-Kits, Fluke, FLK289FVFIR3000, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeter Kits
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.059,37*
€ 1.116,33*
Frei Haus
ab € 1.052,96*
€ 1.116,35*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.056,99*
€ 1.117,27*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.063,94*
€ 1.120,43*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.087,15*
€ 1.179,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.179,03*
€ 1.403,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.173,16*
€ 1.396,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.147,81*
€ 1.365,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.093,68*
€ 1.301,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.087,15*
€ 1.293,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,06*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,06*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,42*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.