Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ScopeMeter; 200MHz; 8bit; farbig,LCD; Ch: 4; 2,5Gsps; 10kpts/ch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ScopeMeter; 200MHz; 8bit; farbig,LCD; Ch: 4; 2,5Gsps; 10kpts/ch
ScopeMeter; 200MHz; 8bit; farbig,LCD; Ch: 4; 2,5Gsps; 10kpts/ch
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-190-204-III-S
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-190-204-III-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Handoszilloskop
Hersteller: FLUKE
Verwendeten Displays-Art: LCD;farbig
Stromquelle: Akku Li-Ion 4800mAh x1
Dichtheitsklasse: IP51
Schnittstelle: USB;WiFi
Anzahl Kanäle: 4
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Eingangsimpedanz: 1MΩ/14pF
Abmessungen: 265x192x70mm
Passendes Zubehör: FLK-BP291
Standardausstattung: USB-Kabel;Armband;Versorgungsleitung;Bedienungsanleitung;Messkabel FLK-TL175;Koffer;Adapter WiFi USB;Messsonden VPS421;Netzteil FLK-BC190/830
Zusatzfunktionen: Multimeter
Messgerät-Eigenschaften: Antistoßgehäuse (Holster);Echtzeituhr;Messen mittels Kurser;Zoom eines bestimmten Signalteils;Conect-and-View Funktion für die stabile, glaubhafte und wiederholbare Bildwiedergabe des Signals ohne Beteiligung des Bedieners;staub- und spritzwasserfest;isolierte Eingänge;mathematische Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation und FFT;FFT Analyse;Funktion des Trendverlaufs des Diagramms
Abtasten: 2,5Gsps
Verunreinigungsgrad: 2
Oszilloskop-Typ: ScopeMeter
Auslösung: Vorderflanke;Rückflanke;Impulsbreite
Vertikale Auflösung: 8bit
Eingangsspannung max.: 1kV
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: Fluke 190-III
Herstellergarantie (Monate): 36
Band: 200MHz
Anstiegszeit: 1,7ns
Eingangsempfindlichkeit: 2mV/div...100V/div
Zeitbasis: 2n...4s/div
Batterie/Akku: Akku Li-Ion 4800mAh x1
Software: Fluke View
Aufnahmelänge: 10kpts/ch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.984,77*
€ 6.129,55*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5.985,68*
€ 6.130,46*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 6.106,38*
€ 6.252,76*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6.299,37*
€ 6.444,33*
Frei Haus
ab € 6.785,29*
€ 7.139,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.252,76*
€ 7.440,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.191,22*
€ 7.367,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.117,38*
€ 7.279,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.107,89*
€ 7.268,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.106,38*
€ 7.266,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.