Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau
Artikel-Nr.:
     2805-FLC-50/30-E
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLC-50/30-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
bandkabel
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -20...105°C
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: VW-1;UL 2651
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 50
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 50x28AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,38*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 101,91*
€ 121,27
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 99,26*
€ 118,12
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 85,75*
€ 102,04
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 81,34*
€ 96,79
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 72,77*
€ 86,60
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 72,42*
€ 86,18
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 63,88*
€ 76,02
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 61,53*
€ 73,22
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 52,38*
€ 62,33
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.