Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau
Artikel-Nr.:
     2805-FLC-20/30-E
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLC-20/30-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 20pol
bandkabel
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -20...105°C
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: VW-1;UL 2651
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 20
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 20x28AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 46,74*
€ 55,62
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 44,94*
€ 53,48
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 33,41*
€ 39,76
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 28,99*
€ 34,50
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 28,10*
€ 33,44
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 25,39*
€ 30,21
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 20,89*
€ 24,86
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.