Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; Bolzen Ø10 mm; NO + NC; 10A; max.500VAC; max.250VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; Bolzen Ø10 mm; NO + NC; 10A; max.500VAC; max.250VDC
Endschalter; Bolzen Ø10 mm; NO + NC; 10A; max.500VAC; max.250VDC
Artikel-Nr.:
     2805-FL508
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     FL 508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: PIZZATO ELETTRICA
Mechanische Haltbarkeit: 20000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...80°C
Gehäuseabmessungen: 57x56x33mm
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 40mm
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Metall
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 6A / 24V DC
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied
Schaltspannung: max. 250V DC;max. 500V AC
Kontaktstrom max.: 10A
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Anschlüsse: PG13,5
Kopf-Art: Bolzen Ø10 mm
Sensoren-Typ: Endschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.