Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; Kunststoffrolle Ø20mm; NO + NC; 10A; max.500VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; Kunststoffrolle Ø20mm; NO + NC; 10A; max.500VAC
Endschalter; Kunststoffrolle Ø20mm; NO + NC; 10A; max.500VAC
Artikel-Nr.:
     2805-FL505
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     FL 505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: PIZZATO ELETTRICA
Mechanische Haltbarkeit: 20000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...80°C
Gehäuseabmessungen: 57x56x33mm
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 40mm
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Metall
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 6A / 24V DC
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied
Schaltspannung: max. 250V DC;max. 500V AC
Kontaktstrom max.: 10A
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Anschlüsse: PG13,5
Kopf-Art: Kunststoffrolle Ø20mm
Sensoren-Typ: Endschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.