Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; Blitzlicht; weiss; FL40; 24VDC; IP65; 306mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FL40/D50/O/RN
Hersteller:
     CLIFFORD & SNELL
Herst.-Nr.:
     204989
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Hersteller: CLIFFORD & SNELL
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 91,5x91,5x81,5mm
Lichtquelle: Xenonlampe
Stromaufnahme: 306mA
Signalart: Blitzlicht
Blitzenergie: 5J
Herstellerserie: FL40
Signalgeber-Typ: Licht
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CLIFFORD:
CLIFFORD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.