Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: gepresst; TO218,TO247,TO248; L: 32mm; W: 20mm; H: 9mm; roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: gepresst; TO218,TO247,TO248; L: 32mm; W: 20mm; H: 9mm; roh
Radiator: gepresst; TO218,TO247,TO248; L: 32mm; W: 20mm; H: 9mm; roh
Artikel-Nr.:
     2805-FK245MI247V
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     FK245MI247V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Breite: 20mm
Material: Kupfer
Höhe: 9mm
Länge: 32mm
Anwendung: TO218;TO247;TO248
Thermischer Widerstand: 19,7K/W
Radiator-Typ: gepresst
Materialabschluss: roh
Mechanische Montage: clip-on
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,97*
€ 2,34*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 1,63*
€ 5,21*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.