Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; U; schwarz; L: 47,63mm; W: 14,5mm; H: 13,51mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: geprägt; U; schwarz; L: 47,63mm; W: 14,5mm; H: 13,51mm
Radiator: geprägt; U; schwarz; L: 47,63mm; W: 14,5mm; H: 13,51mm
Artikel-Nr.:
     2805-FK240SA-220V
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     FK 240 SA-220 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Breite: 14,5mm
Material: Aluminium
Höhe: 13,51mm
Länge: 47,63mm
Thermischer Widerstand: 16K/W
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: U
Materialabschluss: anodisiert
Sockelstärke: 810µm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 2,43*
€ 4,53*
2 Tage
1521
1
€ 14,99*
ab € 3,69*
€ 10,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 4
ab € 0,104*
Zubehör
T Global
LI-98-150-025
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.