Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: gepresst; TO220; schwarz; L: 33mm; W: 25,4mm; H: 12,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: gepresst; TO220; schwarz; L: 33mm; W: 25,4mm; H: 12,7mm
Radiator: gepresst; TO220; schwarz; L: 33mm; W: 25,4mm; H: 12,7mm
Artikel-Nr.:
     2805-FK222SA220
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     FK 222 SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Montage: schraubbar
Breite: 25,4mm
Material: Aluminium
Höhe: 12,7mm
Länge: 33mm
Anwendung: TO220
Thermischer Widerstand: 20K/W
Radiator-Typ: gepresst
Materialabschluss: anodisiert
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,339*
€ 1,318*
1 Tag
48
10
€ 14,99*
ab € 0,577*
€ 1,496*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,318*
€ 1,56842
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,684*
€ 0,81396
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,538*
€ 0,64022
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.