Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: gepresst; SOT32; L: 35,6mm; W: 22mm; H: 6,7mm; 21K/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: gepresst; SOT32; L: 35,6mm; W: 22mm; H: 6,7mm; 21K/W
Radiator: gepresst; SOT32; L: 35,6mm; W: 22mm; H: 6,7mm; 21K/W
Artikel-Nr.:
     2805-FK218MI32
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     FK218MI32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Montage: schraubbar
Breite: 22mm
Material: Silberbronze
Höhe: 6,7mm
Länge: 35,6mm
Anwendung: SOT32
Thermischer Widerstand: 21K/W
Radiator-Typ: gepresst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.