Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: gepresst; SOT32,TO220; schwarz; L: 33mm; W: 25,4mm; H: 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: gepresst; SOT32,TO220; schwarz; L: 33mm; W: 25,4mm; H: 13mm
Radiator: gepresst; SOT32,TO220; schwarz; L: 33mm; W: 25,4mm; H: 13mm
Artikel-Nr.:
     2805-FK216SACB
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     FK216SACB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Montage: schraubbar
Breite: 25,4mm
Material: Aluminium
Höhe: 13mm
Länge: 33mm
Anwendung: TO220;SOT32
Thermischer Widerstand: 15K/W
Radiator-Typ: gepresst
Materialabschluss: anodisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.